Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-812777 Herst.-Nr.: 54131 EAN/GTIN: 0092399541912 |
| |
|
| | |
| Trodat Datumsstempel Classic 1010. Anzahl unterschiedlicher Stempelfarben: 1. Druckbreite: 26 mm. Druckhöhe (maximal): 4 mm. Farbe: Grau, Rot. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lieferumfang: 1x Datumstempel. Marke: Trodat. Material: Kunststoff, Metall. Personalisierbar: Nein. Produktlinie: Classic. Textzeilen: 1 Zeile. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau, Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, STEMPEL, DATUMSTEMPEL, SOE3831, 105958, DATUMS-STEMPEL, DATUM-STEMPEL, DATUMSSTEMPEL, TRODAT, 965243, 7602413021, 13001106, TAGESSTEMPEL, BUCHUNGSSTEMPEL, TEXTSTEMPEL MIT DATUM |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 4,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,55* | € 4,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,72* | € 4,55* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,84* | € 4,78* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,04* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|