Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA798496 Herst.-Nr.: 511010 EAN/GTIN: 0092399141310 |
| |
|
| | |
| - Datumstempel Classic 1010
- Mit 4 Rädern zum Einstellen des Datums.
- Beispiel für Datumanzeige: 03.Jan.2010.
- Monatsangabe in Buchstaben.
- Material und Farbe: Metall / Kunststoff, Silber.
- Stempelfläche: 4x26 mm.
- Schrifthöhe: 4 mm.
Weitere Informationen: | | Breite: | 32 mm | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Höhe: | 24 mm | Länge: | 67 mm | Marke: | Trodat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, 1010, Stempel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,55* | € 4,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,56* | € 4,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,72* | € 4,53* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,84* | € 4,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,04* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|