Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 02 - Farbe: blau/ Rücken: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 02 - Farbe: blau/ Rücken: schwarz
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 02 - Farbe: blau/ Rücken: schwarz
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 02 - Farbe: blau/ Rücken: schwarz
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 02 - Farbe: blau/ Rücken: schwarz
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Aluminium Version: 02 - Farbe: blau/ Rücken: schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TS5145.02
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     959TT380
EAN/GTIN:
     4014296978567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl X-Pander inkl. Armlehnen T2 OPA Design-Drehstuhl in Netzoptik

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: blau/ Rücken: schwarz

Topstar® X-PANDER inkl. Armlehne T2 (OPA)

Hochwertiger Design Bürostuhl mit Netzrückenlehne und poliertem Aluminium Fußkreutz.

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Lehnenrückenseite mit elastischen Gummibändern
  • atmungsatktive Netzbespannung der Rückenlehne
  • höhenverstellbare Rückenlehne
  • bequemer Flachsitz
  • Punktsynchronmechanik - zur synchronen Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell einstellbar, mehrfach arretierbar
  • mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Höhe: 96-114 cm

Sitzhöhe: 41-53 cm

Sitzbreite: 48 cm

Lehnenhöhe: 60 cm

Bezug: Stoff: Polypropylen, Netz: Polyester

Fußkreutz: poliertes Aluminium

Max Nutzergröße: 1,92 m

Max Nutzergewicht: 110 kg


  • Version: 02 - Farbe: blau/ Rücken: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
18
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
blau/schwarz
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Rollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material Fußkreuz:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 241,16*
€ 293,48*
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 239,94*
€ 298,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 255,72*
€ 309,54*
€ 4,95*
ab € 255,77*
€ 309,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
959TT310
ab € 346,79*
Ähnlich
Topstar
959TT200
ab € 198,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.