| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-80038-02 Herst.-Nr.: 959TT310 EAN/GTIN: 4014296978482 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl TOPSTAR X-Pander 959TT (ROT) mit Armlehnen, harte Rollen für weiche Böden - Topstar X-Pander der Design-Drehstuhl in Netz-Optik. Ausführung: stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, höhenverstellbar über up-and-down-System, Lehnenrückseite mit elastischen Gummibändern, bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle, Punktsynchron-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar. Aluminium Fußkreuz poliert, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Inkl. höhenverstellbaren Armlehnen T2 mit Softpad-Armauflagen (Schaft chrom). Bezug: 100% Trevira. Sitzhöhe 41-53cm, Sitzbreite 48cm, Sitztiefe 48cm, Lehnenhöhe 60cm. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl topstar rot, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Büromöbel, Bürostühle, Drehstühle, Möbel, Sitzmöbel, Stühle |
| | |
| |