Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Profi Star 15, stufenlose Sitzverstellung, inkl. höhenverst. A Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topstar Bürostuhl Profi Star 15, stufenlose Sitzverstellung, inkl. höhenverst. A Version: 01 - schwarz
Topstar Bürostuhl Profi Star 15, stufenlose Sitzverstellung, inkl. höhenverst. A Version: 01 - schwarz
Topstar Bürostuhl Profi Star 15, stufenlose Sitzverstellung, inkl. höhenverst. A Version: 01 - schwarz
Topstar Bürostuhl Profi Star 15, stufenlose Sitzverstellung, inkl. höhenverst. A Version: 01 - schwarz
Topstar Bürostuhl Profi Star 15, stufenlose Sitzverstellung, inkl. höhenverst. A Version: 01 - schwarz
Topstar Bürostuhl Profi Star 15, stufenlose Sitzverstellung, inkl. höhenverst. A Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TS5120.01
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PS49HT20
EAN/GTIN:
     4014296037998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Profi Star 15 klassischer Komfort- und Funktions-Drehstuhl

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Topstar® SITNESS 15

Klassischer Komfort- und Funktions-Drehstuhl

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Rückenlehne „high back“ mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich
  • Lehnenrückseite mit Kunststoff-Abdeckung schwarz
  • bequemer, Flachsitz mit Knierolle
  • Punktsynchron-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Sitzneige- und Sitztiefenverstellung zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße
  • formschönes und stabiles Design-Fußkreuz in Aluminium poliert ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
  • inklusive höhenverstellbare Armlehne „H1“, mit Softpad-Armauflagen

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 42-51 cm
  • Sitzbreite: 50 cm
  • Sitztiefe: 46-51 cm
  • Lehnenhöhe: 58 cm

 


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
22
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 327,99*
€ 403,39*
€ 4,95*
ab € 365,68*
€ 441,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 367,89*
€ 441,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,50*
€ 525,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,43*
€ 477,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,60*
€ 466,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,89*
€ 437,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 11,99*
Sonstiges
Topstar
PS49H T22
ab € 304,55*
Sonstiges
Topstar
PS49H T27
ab € 303,13*
Sonstiges
Topstar
PS49HT38
ab € 346,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.