Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR NET PRO Bürostuhl ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,0 kg Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR NET PRO Bürostuhl ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,0 kg Version: 01 - schwarz
TOPSTAR NET PRO Bürostuhl ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,0 kg Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-TS5030.01
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NN100 T200
EAN/GTIN:
     4014296384979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Net Pro 100 mit Spezialbandscheibensitz und atmungsaktivem Netzbezug

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Topstar® NET PRO 100

  • Topstar Büro-Drehstuhl
  • bis zu 110kg maximaler Belastbarkeit
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Spezialbandscheibensitz
  • atmungsaktiver Netzbezug
  • Sitz- und Rückenlehnenneigung synchron verstellbar
  • einstellbare Körpergewichtsregulierung

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 45 - 55cm
  • Sitzfläche: 45 x 46 cm
  • Lehnenhöhe: 65cm
  • Bezug: Stoff

Bei Bedarf Armlehnen bitte unter Zubehörartikeln auswählen


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
14
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,96*
€ 229,81*
€ 5,50*
ab € 190,85*
€ 230,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,07*
€ 238,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,82*
€ 239,89*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 203,04*
€ 243,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7141 CHR
ab € 38,37*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,99*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.