Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Net Pro 100 m.Punktsynchrontechnik schwarz 450-550mm m.Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR NET PRO Bürostuhl ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,0 kg Version: 01 - schwarz
TOPSTAR NET PRO Bürostuhl ohne Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 14,0 kg Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9103482884
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NN100.T200
EAN/GTIN:
     4014296384979
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Punkt-Synchronmechanik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz · Spezial-Bandscheibensitz mit Knierolle · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, per Druckknopf höhenverstellbar · Sitz- und Rückenlehnenneigung, miteinstellbarer Körpergewichtsregulierung · stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift · Bezug 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 450 x T 460 mm · Sitzhöhe 450-550 mm · Lehnenhöhe 650 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz/schwarz
Sitzhöhenverstellung:
450-550 mm
Sitzbreite:
450 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
650 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,46*
€ 230,30*
€ 5,50*
ab € 191,46*
€ 230,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,71*
€ 239,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,03*
€ 240,40*
€ 4,95*
ab € 205,24*
€ 243,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7141 CHR
ab € 38,39*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,82*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.