Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR P91 Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 18,4 kg Version: 04 - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR P91 Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 18,4 kg Version: 04 - orange
TOPSTAR P91 Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 18,4 kg Version: 04 - orange
Artikel-Nr.:
     894-TS5025.04
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PI990 BC4
EAN/GTIN:
     4014296966731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl P91 orthopädisch geformte Rückenlehne, mit seitlichem Polster zur Stabilisierung

Ausgewählte Version: 04 - orange

Topstar® PROFI P91

  • bequemer Büro-Drehstuhl
  • bis zu 110kg maximaler Belastbarkeit
  • empfohlene Maximalsitzdauer von 8h am Tag
  • Stahl-Fußkreuz, schwarz
  • integrierter bequemer Muldensitz
  • Ausstattung mit Sicherheitsdoppelrollen zur Nutzung auf Weichböden wie bspw. Teppich (Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen)

Abmessungen:

  • Sitzhöhe: 42-55 cm
  • Sitzfläche: 48 x 53 cm
  • Bezug: Stoff

Bei Bedarf Armlehnen bitte unter Zubehörartikeln auswählen


  • Version: 04 - orange
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
18,4
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
15
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 228,41*
€ 4,95*
ab € 200,46*
€ 246,46*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 201,77*
€ 246,46*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.