Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 02 - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 02 - transparent
tesapack PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband, Maße (LxB): 66 m x 50 mm Version: 02 - transparent
Artikel-Nr.:
     894-TN1002.02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00234-04
EAN/GTIN:
     4042448029201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband mit starker Acrylatdispersions-Klebmasse

Ausgewählte Version: 02 - transparent

tesapack® PP 4024 PV 4 Verpackungsklebeband

Das tesapack® Verpackungsklebeband eignet sich ideal zum Verpacken von leichten und mittelschweren Kartons.

  • langanhaltende Haftkraft

  • spezielle Acrylatdispersions-Klebmasse

  • reißfest

  • hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer

  • Maße (LxB): 66 m x 50 mm


  • Version: 02 - transparent
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pp-klebeband, pp-klebeband, pp-klebeband 66m, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,26*
16 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,41*
1 Tag
131
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,48*
7 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,65*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 2,09*
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,49*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.