Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 01 - Damen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 01 - Damen
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 01 - Damen
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 01 - Damen
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 01 - Damen
Artikel-Nr.:
     894-TE1000.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TE1000.01
EAN/GTIN:
     4044589423191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Tello Piktogramm quadratisch stilvolles Türschild aus Aluminium mit verschiedenen Symbolen

Ausgewählte Version: 01 - Damen

Tello Türschild quadratisch

Die edlen Tello-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit und Eleganz. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium mit schwarzen UV-Druck.

Wählen Sie aus unseren Standard-Symbolen oder lassen Sie sich das Tello-Türschild individuell mit ihrem Piktogramm oder Text nach Wahl bedrucken.

Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme an nahezu allen Oberflächen.

 

Material: Aluminium

Form: quadratisch

B x H: 11,0 x 11,0 cm

Farbe: silber

Druck: schwarz

 

Neben der Variante in quadratische gibt es die Tello Piktogramme auch in rund


  • Version: 01 - Damen
  • Material: 0915 - 1,0 mm Aluminium, Edelstahloptik
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
0,1
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
eckig
Produktserie:
Tello
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
11,0 × 11,0 × 0,1
B × H:
11,0 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, hinweisschild damen, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 17,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 17,77*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.