Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar
Artikel-Nr.:
     894-ST61218
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001218s
EAN/GTIN:
     4250108801924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Söhngen Wandklapp-Untersuchungsliege 65 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch

Die ideale Lösung für kleine Räume

  • sehr platzsparend
  • hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Liegefläche aus Qualitäts-Schaumstoff (40 mm stark)
  • Polsterbezug aus gewebeverstärktem schwarzem Kunstleder
  • Kopfteil bzw. Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar
  • Liege mit Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
  • Rahmengestell aus Vierkantprofilen aus Stahl
  • Beine einklappbar
  • komplett mit Wandhalterung
  • bis max. 150 kg

Farbe (Liegefläche): schwarz

Liegefläche: ca. 200,0 x 70,0 cm

Gewicht: ca. 38,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
38
Höhe [cm]:
65,0
Länge [cm]:
200,0
Produktart:
Untersuchungsliege
Produktkategorie:
Sanitätsliegen
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunstleder | Stahl
Weitere Suchbegriffe: wandklapp-ruheraumliege söhngen, wandklapp ruheraumliege, SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar, Söhngen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 437,81*
€ 483,31*
Frei Haus
ab € 506,57*
€ 559,65*
€ 4,95*
ab € 537,69*
€ 595,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 539,98*
€ 595,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 593,67*
€ 652,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,48*
€ 708,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,64*
€ 673,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,74*
€ 658,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,98*
€ 642,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,49*
Zubehör
Söhngen
6001064
ab € 151,86*
Zubehör
Söhngen
1005069
ab € 4,59*
Zubehör
Söhngen
6001096
ab € 316,48*
Zubehör
Söhngen
6001124s
ab € 282,83*
Zubehör
Söhngen
6001035s
ab € 353,19*
Zubehör
Söhngen
6001018s
ab € 328,43*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,00*
Zubehör
Söhngen
6001501S
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.