Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Wandklappliege für Ruheraum 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611427468
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1427468
EAN/GTIN:
     04250108801924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege

  • Ideal für kleine Räume
  • Platzsparend an die Wand zu klappen
  • Stabil und belastbar
  • Mit verstellbarem Kopfteil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Söhngen Wandklappliege für Ruheraum: Die Wandklappliege für alle Fälle
Die Ruheraum-Wandklappliege von Söhngen bietet eine platzsparende Lösung und ist ideal für kleine Räume. Die Rahmenkonstruktion der Behandlungsliege besteht aus robusten Stahlrohr-Vierkantprofilen und ist elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Das Polster ist aus Qualitäts-Schaumstoff und 40 mm stark. Der Polsterbezug aus gewebeverstärktem Kunstleder ist an Kanten und Ecken doppelt gelegt, sehr strapazierfähig, pflegeleicht und schmutzabweisend. Die Wandhalterung der Ruheraum-Wandklappliege ist aus Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet und jeweils mit Drehstift, Befestigungsbohrungen und Sicherungshebel ausgestattet. Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder linken Seite der Liege angebracht werden und ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben.

Produktdetails:
  • Liegefläche: 200x70 cm
  • Trägerplatte: 22 mm
  • Gewicht (50 cm): ca. 39 kg
  • Gewicht (65 cm): ca. 40 kg
  • Belastbarkeit: 150 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Inkl. Befestigungsmaterial

  • Gestell: Stahlrohr
  • Sonderausstattung: Kopfstütze
  • Liegenart: Wandklappliege
  • Max. Gewichtsbelastung: 120 kg; 125 kg; 150 kg
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Funktionen: Wandbefestigung
  • Gewicht: 40 kg

Weitere Informationen:
Liegehöhe:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: wand-klappliege schwarz, wand- klappliege, wandklapp-ruheraumliege söhngen, Liege, Massageliegen, Massageliege, Behandlungsliegen, Massagetisch, Massagebank, Liegen, Behandlungsliege, Massagetische, Wandklappliegen, Krankenliege, Sanitätsliege, Behandlungsbank, Klappliege, Behandlungs-Liege, Behandlungs-Liegen, Wandliege, Wandliegen, Massagebänke, erste, hilfe, raum
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 438,03*
€ 493,11*
Frei Haus
ab € 506,82*
€ 570,91*
€ 4,95*
ab € 538,91*
€ 606,80*
€ 4,95*
ab € 540,88*
€ 606,80*
Lager 479
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 594,86*
€ 664,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,21*
€ 790,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,09*
€ 777,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,28*
€ 763,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,74*
€ 744,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,86*
€ 707,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,42*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,35*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,47*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.