Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar
Artikel-Nr.:
     158-ST61218
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001218s
EAN/GTIN:
     4250108801924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
Söhngen Wandklapp-Untersuchungsliege 65 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch

Die ideale Lösung für kleine Räume

  • sehr platzsparend
  • hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Liegefläche aus Qualitäts-Schaumstoff (40 mm stark)
  • Polsterbezug aus gewebeverstärktem schwarzem Kunstleder
  • Kopfteil bzw. Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar
  • Liege mit Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
  • Rahmengestell aus Vierkantprofilen aus Stahl
  • Beine einklappbar
  • komplett mit Wandhalterung
  • bis max. 150 kg

Farbe (Liegefläche): schwarz

Liegefläche: ca. 200,0 x 70,0 cm

Gewicht: ca. 38,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
38
Höhe [cm]:
65,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Untersuchungsliege
Produktkategorie:
Sanitätsliegen
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunstleder | Stahl
Weitere Suchbegriffe: wand-klappliege schwarz, wand- klappliege, wandklapp-ruheraumliege söhngen, SÖHNGEN Wandklapp-Untersuchungsliege, 65 cm hoch, Kopfteil verstellbar, Söhngen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 437,20*
€ 491,02*
Frei Haus
ab € 508,06*
€ 568,49*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 537,97*
€ 604,22*
€ 4,95*
ab € 539,90*
€ 604,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 592,03*
€ 661,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,22*
€ 719,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,44*
€ 708,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,53*
€ 696,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,87*
€ 681,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,97*
€ 640,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,64*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,23*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,39*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.