Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Wandklappliege, verstellbares Kopfteil, Wandmontage, schwarz, 2000x700x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25450
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001218S
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
SÖHNGEN® Wandklappliege,verstellb. Kopfteil,Wandmontage,schwarz,2000x700x650mm

SÖHNGEN® Wandklappliege, mehrstufig, verstellbares Kopfteil, zur Wandmontage, klappbares Untergestell aus stabilem Stahlrohr-Vierkantprofil, Qualitäts-Schaumstoff mit strapazierfähigem, pflegeleichtem Kunstlederbezug, integrierte Abrollvorrichtung für Krepp-Papierrollen, Liegefläche: 15 mm starke Trägerplatte mit Belüftungsbohrungen, Farbe: schwarz, Material: Stahlrohr, Schaumstoff, Kunstleder, Polsterdicke: ca. 60 mm, Maße: 2000 x 700 x 650 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Sanitätsraumausstattung
Farbe Erste Hilfe:
schwarz
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: wand-klappliege schwarz, wand- klappliege, wandklapp-ruheraumliege söhngen, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Untersuchungstische, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume, Sanitätsausstattung, Liege, Sanitätsraumausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 438,03*
€ 493,11*
Lager 114
Frei Haus
ab € 506,82*
€ 570,91*
€ 4,95*
ab € 538,91*
€ 606,80*
€ 4,95*
ab € 540,88*
€ 606,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 594,86*
€ 664,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,91*
€ 679,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,77*
€ 654,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,72*
€ 638,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,82*
€ 603,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,42*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,35*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,47*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.