Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrageschrank NovoLine4,ohne Füllung für Krankentrage N (bitte separat bestell)Gr. 200x30x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krankentrageschrank NovoLine4,ohne Füllung für Krankentrage N (bitte separat bestell)Gr. 200x30x20cm
Krankentrageschrank NovoLine4,ohne Füllung für Krankentrage N (bitte separat bestell)Gr. 200x30x20cm
Krankentrageschrank NovoLine4,ohne Füllung für Krankentrage N (bitte separat bestell)Gr. 200x30x20cm
Artikel-Nr.:
     894-ST1082
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601082
EAN/GTIN:
     4250108804376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Söhngen Krankentrageschrank NovoLine 4 weiß leer ohne Füllung, geeignet für Krankentrage N
SÖHNGEN Krankentrageschrank NovoLine 4

Stehschrank zur Aufbewahrung der Krankentrage Modell N 1x klappbar

  • Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß
  • Schrank mit umlaufender Dichtung
  • Eintürig, Tür mit Drehknopf
  • Ablagefächer in der Türinnenseite
  • Verbandkasten-Halterung
  • Anti-Kippsicherung für Krankentragen

Abmessungen (B x H x T): ca. 30,0 x 200,0 x 20,0 cm

Schrank ohne Füllung!

Krankentrage N (1 x klappbar) sowie entspr. Verbandkasten bitte separat bestellen.


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
300
Höhe [mm]:
2.000
Tiefe [mm]:
200
Produktart:
Krankentragenschank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
weiß
Material:
Stahlblech
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 219,54*
€ 261,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 219,79*
€ 261,93*
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 221,55*
€ 264,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,47*
€ 298,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,95*
€ 305,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0601083
ab € 474,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.