Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Profiline PlasticCare Kunststoffpflege für den professionellen Fahrzeugaufbereiter Inhalt: 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonax Profiline PlasticCare Kunststoffpflege für den professionellen Fahrzeugaufbereiter Inhalt: 1l
Sonax Profiline PlasticCare Kunststoffpflege für den professionellen Fahrzeugaufbereiter Inhalt: 1l
Sonax Profiline PlasticCare Kunststoffpflege für den professionellen Fahrzeugaufbereiter Inhalt: 1l
Artikel-Nr.:
     894-SN2400
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02054050
EAN/GTIN:
     4064700205406
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Sonax Profiline PlasticCare Kunststoffpflege für den professionellen Fahrzeugaufbereiter
SONAX® PROFILINE PlasticCare

Kunststoffpflege für den professionellen Fahrzeugaufbereiter.

  • frischt Farben auf, gibt dezenten Glanz und kaschiert Vermattungen und Kratzer
  • konserviert sämtlichen Kunststoff im Fahrzeuginnenbereich
  • optimaler Motorraumkonservierer
  • lösemittelfrei
  • einfachste Anwendung gleich nach der Motorwäsche
  • Auch verwendbar auf der Fahrzeugaußenseite
  • silikonhaltig

Je nach gewünschtem Glanzgrad bis 1:3 mit Wasser verdünnbar.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Kunststoffpflege
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Innenreinigung | Kunststoffreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Gummi | Kunststoff
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2400</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">15,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN3180</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">63,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN3190</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">187,50</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 18,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,98*
€ 18,11*
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 20,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.