Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SN2060 Herst.-Nr.: 03323000 EAN/GTIN: 4064700332300 |
| | | |
|
| | |
| Sonax 03323000 AntiFrost&KlarSicht Konzentrat Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft SONAX® Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft - beseitigt die typischen Winterverschmutzungen
- verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung
- absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
- bestens geeignet für XENON-Scheinwerfer
- mit Glycerin
- hält das Gummi geschmeidig
- mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade
Inhalt: 1,0 Liter Frostschutz bis - 30°C: Anteil AntiFrost: 2 Anteil Wasser: 1 Frostschutz bis - 20°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 1 Frostschutz bis - 10°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 2 Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Frostschutzmittel | Scheibenwischwasser | Produktkategorie: | Autopflegemittel | Anwendungsbereich: | Scheibenreinigung | Wischwasser | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Glas | Gummi | Kunststoff | lackierte Flächen | Umweltschutz: | lösemittelfrei | säurefrei | Konzentration: | konzentriert |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,72* | € 5,88* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,75* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 4,78* | € 6,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,09* | € 9,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,16* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|