Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03325050 AntiFrost+KlarSicht Konzentrat Citrus 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Auszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03325050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03325050
EAN/GTIN:
     4064700503410
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Enteiserspray
Enteisungsspray
Scheibenreiniger-Konzentrat mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich - auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien. Dank Antikalk-Effekt auch für die Mischung mit hartem Wasser geeignet. Mit angenehmen Citrus-Duft.
  • Super-Reinigungsleistung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch.
  • Auch für LED- sowie XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet.
  • Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben.
  • Absolut kunststoff-, gummi- und lackverträglich. 
  • Fächerdüsentauglich. Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen.
  • Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade.
  • Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.
  • Ergibt bis zu 15 Liter Frostschutz.
  • Scheibenwaschbehälter vor dem Einfüllen leer sprühen.
  • Antifrost Konzentrat öffnen und einfüllen.
  • Im Anschluss Wasser dazugeben (Mischungsverhältnisse siehe Rückseitenetikett).
  • Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen.
  • Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden.
Mischungsverhältnisse:
  • Frostschutz bis - 30°C: Anteil AntiFrost: 2 Anteil Wasser: 1
  • Frostschutz bis - 20°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 1
  • Frostschutz bis - 10°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 2
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister mit Ausgießer
Produktbreite:
185 mm
Produkttiefe:
140 mm
Produkthöhe:
278 mm
Nettogewicht:
4,688 kg
Zubehör:
Super-Reinigungsleistung mit wenigen Wischtakten und reduziertem Verbrauch. | Auch für LED- sowie XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. | Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben.
Produktvorteile:
Absolut kunststoff-, gummi- und lackverträglich.  | Fächerdüsentauglich. Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen. | Mit Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Wasser aller Härtegrade. | Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig. | Ergibt bis zu 15 Liter Frostschutz.
Produktanwendung:
Scheibenwaschbehälter vor dem Einfüllen leer sprühen. | Antifrost Konzentrat öffnen und einfüllen. | Im Anschluss Wasser dazugeben (Mischungsverhältnisse siehe Rückseitenetikett). | Nach dem Einfüllen die Scheibenwaschanlage betätigen, um die Leitungen durchzuspülen. | Für eine optimale Reinigungsleistung eine Vermischung mit Sommer- oder anderen Winterscheibenreinigern vermeiden. | Frostschutz bis - 30°C: Anteil AntiFrost: 2 Anteil Wasser: 1 | Frostschutz bis - 20°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 1 | Frostschutz bis - 10°C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 2
Kassenbon Text:
Antifrost
Youtube Ids:
AotazJACr3c | oJefFQNYqnI
H Phrases:
H319 | H226
H Phrases Definition:
Verursacht schwere Augenreizung. | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P Phrases:
P280z | P305+P351+P338 | P337+P313 | P101 | P210 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1170
Gefahrgutbezeichnung:
ETHANOL, LÖSUNG
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
III
Faktor:
1
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
5 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,572* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03321000
ab € 1,09*
Sonstiges
Sonax
03323000
ab € 3,72*
Sonstiges
Sonax
03327050
ab € 70,07*
Sonstiges
Sonax
03328050
ab € 159,81*
Sonstiges
Sonax
332705
ab € 116,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.