Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SM564000 Herst.-Nr.: 564000 EAN/GTIN: 7322540492842 |
| | |
|
| | |
| Tork 564000 Abfallbehälter Elevation Design Fassungsvermögen: 5 l, Farbe: weiß TORK® Abfallbehälter Elevation DesignDer Tork Abfallbehälter 5 Liter im Elevation Design eignet sich für viele verschiedene Arten von Waschräumen. Er kann bspw. auch für die Entsorgung von Hygieneprodukten direkt in der Toilettenkabine eingesetzt werden. - Material: Kunststoff
- System: B3 – Sanitärbehälter
- Farbe: Weiß
- problemlose Wartung und Montage
Maße (HxBxT): 33,8 x 19,0 x 16,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 19,0 | Fassungsvermögen [l]: | 5 | Höhe [cm]: | 33,8 | Tiefe [cm]: | 16,0 | Produktart: | Abfalleimer | Kosmetikeimer | Papierkorb | Produktkategorie: | Abfallbehälter | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Aufstellen | zum Verschrauben | Deckelausführung: | handbetätigte Einwurfklappe | Einsatzbereich: | Innenbereich | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork elevation weiß hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter plastik, TORK |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,87* | € 42,84* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,03* | € 42,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 33,98* | € 45,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,30* | € 47,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,88* | € 57,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|