Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCA204040 Herst.-Nr.: 204040 EAN/GTIN: 7310791265674 |
| |
|
| | |
| Die Advanced Abfallsäcke von Tork mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern ermöglichen es, den Abfallbehälter ganz einfach und sicher zu leeren. Dafür sorgt der einzigartige Verschluss, der dem Sack Stabilität verleiht und ihn damit besonders hygienisch macht. Weitere Informationen: Merkmale | Fassungsvermögen | 5 l | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm | | Verpackungstiefe | 60 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm | | Paketgewicht | 312.8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, tork müllbeutel 5 l schwarz, damenhygienebeutel, damenhygienebeutel tork |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 3,67* | € 5,66* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,85* | € 5,76* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,19* | ab € 3,71* | € 5,80* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 55,68* | € 76,67* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 57,07* | € 76,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,67* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|