Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, schwarz
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, schwarz
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, schwarz
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, schwarz
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, schwarz
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, schwarz
Tork Spender für Jumbo Großrollen-Toilettenpapier, T1, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-SM554008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     554008
EAN/GTIN:
     7322540349290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
Tork 554008 Spender für Jumbo Toilettenpapier Spendersystem T1 im Elevation Design
TORK - Toilettenpapier Jumbo Rollen System T1

Der Tork Spender für Jumbo Toilettenpapier im Elevation Design eignet sich für Orte mit hoher Besucherfrequenz. Dank seiner extrahohen Kapazität ist weniger Wartungsaufwand erforderlich und Papier stets verfügbar. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch

ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Verbrauch bis zum letzten Blatt
  • optimale Rollenbremse
  • Sichtfenster zeigt anzeigt an, wann Nachfüllen notwendig ist
  • System: T1 – Toilettenpapier Jumbo Rollen System
  • Maße (HxBxT in cm) 36,0 x 43,7 x 13,3

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
43,7
Höhe [cm]:
36,0
Tiefe [cm]:
13,3
Produktart:
Toilettenpapierspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Kapazität [Großrollen]:
1
Montageort:
Wand
Produktserie:
Elevation Design
Spendersystem:
frei befüllbar | T1 - Toilettenpapier Jumbo Rollen Spendersystem
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 34,56*
€ 45,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 34,66*
€ 45,41*
€ 5,50*
ab € 34,01*
€ 46,06*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 35,65*
€ 47,02*
€ 4,95*
ab € 42,15*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
110162
ab € 48,00*
Zubehör
Tork
120160
ab € 33,85*
Zubehör
Tork
120272
ab € 17,50*
Zubehör
Tork
472117
ab € 44,02*
Zubehör
Tork
472118
ab € 46,86*
Zubehör
Tork
110273
ab € 42,82*
Zubehör
essity
120160
ab € 41,13*
Zubehör
Hagmeyer
110273/1450030
ab € 136,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.