Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 472139 extra weiches hülsenloses Midi Toilettenpapier, 1 VE = 18 Rollen,63,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork 472139 extra weiches hülsenloses Midi Toilettenpapier, 1 VE = 18 Rollen,63,
Tork 472139 extra weiches hülsenloses Midi Toilettenpapier, 1 VE = 18 Rollen,63,
Tork 472139 extra weiches hülsenloses Midi Toilettenpapier, 1 VE = 18 Rollen,63,
Tork 472139 extra weiches hülsenloses Midi Toilettenpapier, 1 VE = 18 Rollen,63,
Artikel-Nr.:
     894-SM472139
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     472139
EAN/GTIN:
     3133200060554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Tork 472139 extra weiches hülsenloses Midi Toilettenpapier Premium 3-lagig für Spendersystem T7
TORK® 472139 extra weiches hülsenloses Midi Toilettenpapier Premium

Das TORK® Toilettenpapier verfügt durch seine Doppelrollenaufnahme eine lange Laufzeit ohne es zu wechseln, dadurch eignet es sich besonders gut bei gering bis durchschnittlich frequentierten Waschräumen.

  • sehr effizient
  • hohe Kundenzufriedenheit
  • System: T7 - Midsize Coreless System
  • Rollenbreite: 9,3 cm
  • Rollenlänge: 63,3 m
  • Rollendurchmesser: 13,1 cm
  • Blattanzahl: 550
  • Farbe: weiß
  • Lagen: 3

1 VE = 18 Rollen


Weitere Informationen:
Rollendurchmesser [cm]:
13,1
Rollenlänge [m]:
63,3
Stück [VE]:
18
Produktart:
Großrollenpapier
Produktkategorie:
Toilettenpapier
Blattanzahl [pro Rolle]:
550
Lagen:
3
Qualitätsstufe:
Premium
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 46,27*
9 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 37,34*
€ 47,37*
1 Tag
4
pro Paket
€ 5,49*
ab € 37,30*
€ 47,38*
pro Paket
€ 4,99*
ab € 38,28*
€ 49,44*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 39,20*
€ 50,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,48*
€ 50,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
1 Paket enthält 18 Rollen (ab € 2,02167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
472199
ab € 63,35*
Zubehör
Tork
558040
ab € 27,35*
Zubehör
Tork
558048
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.