Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Weiß Toilettenpapier, 3-lagig 550-Blatt, 18 x Rollen Tork Premium Mittelgroß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2028510
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     472139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Anzahl der Schichten = 3
Rollengröße = Mittelgroß
Innendurchmesser = Coreless
Blattanzahl = 550
Rollendurchmesser = 131mm
Anzahl der Rollen = 18
Reihe = Tork Premium
Farbe = Weiß
Better World-Produkt = Ja

Tork Extra weiche, korellose mittelgroße Toilettenpapierrolle Premium - 3 SchichtDas Tork Twin Coreless Mid-Size Toilettenpapierrollenspendersystem ist ideal für Waschräume mit niedrigem bis mittlerem Verkehr und hohem Fokus auf der Zufriedenheit der Gäste. Es sorgt für hohe Effizienz und dass Toilettenpapier immer für die Gäste zur Verfügung steht, indem es zwei volle mittelgroße Rollen hält. Die extraweiche, korellose mittelgroße Toilettenrolle von Premium Tork bietet ein hervorragendes Aussehen und Gefühl mit der richtigen Leistung.Premium Weiß Leicht zu handhabende KunststoffverpackungEU-Umweltzeichen - SE/004/001 FSC MIX-Kredit - TT-COC-002080
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
3
Rollengröße:
Mittelgroß
Innendurchmesser:
Coreless
Blattanzahl:
550
Rollendurchmesser:
131mm
Anzahl der Rollen:
18
Reihe:
Tork Premium
Farbe:
Weiß
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, tork klopapier dreilagig, klopapier, klopapier 3-lagig, 2028510, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Tork, 472139, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 46,62*
10 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 37,55*
€ 47,74*
2 Tage
4
pro Paket
€ 5,49*
ab € 37,67*
€ 47,75*
pro Paket
€ 4,99*
ab € 38,40*
€ 49,78*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 39,16*
€ 51,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,20*
€ 52,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
1 Paket enthält 18 Rollen (ab € 2,17556* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
472199
ab € 63,51*
Zubehör
Tork
558040
ab € 27,49*
Zubehör
Tork
558048
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.