Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 472199 Toilettenpapier 103,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tork 472199 Toilettenpapier 103,5 m
Tork 472199 Toilettenpapier 103,5 m
Tork 472199 Toilettenpapier 103,5 m
Tork 472199 Toilettenpapier 103,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30120407
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     472199
EAN/GTIN:
     7322540657203
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Tork Doppelrollen Spendersystem für hülsenloses Midi Toilettenpapier eignet sich ideal für gering oder durchschnittlich frequentierte Waschräume, die den Fokus auf die Kundenzufriedenheit legen. Es ist äußerst effizient, da es Platz für zwei komplette Midi Rollen bietet. Es stellt somit sicher, dass Ihren Gästen stets Toilettenpapier zur Verfügung steht. Tork hülsenloses Midi Toilettenpapier in Advanced-Qualität bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
390 x 520 x 279 mm
Paketgewicht
11500 g
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
103.5 m
Rollenbreite
93 mm
Rollendurchmesser
131 mm
Bogenlänge
115 mm
Gewicht
317.6 g
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Bögen pro Rolle
900 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,76112* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,36*
€ 92,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,47*
€ 86,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,40*
€ 75,45
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
558040
ab € 27,46*
Zubehör
Tork
472139
ab € 36,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.