Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Jumbo Toilettenpapier, Universal, 1-lagig, T1, Blattmaße 9,5 x 35


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork Jumbo Toilettenpapier, Universal, 1-lagig, T1, Blattmaße 9,5 x 35
Tork Jumbo Toilettenpapier, Universal, 1-lagig, T1, Blattmaße 9,5 x 35
Tork Jumbo Toilettenpapier, Universal, 1-lagig, T1, Blattmaße 9,5 x 35
Tork Jumbo Toilettenpapier, Universal, 1-lagig, T1, Blattmaße 9,5 x 35
Artikel-Nr.:
     894-SM472117
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     472117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrolle tork prem...
toilettenpapier großrolle
Tork 472117 Jumbo-Toilettenpapier Universal 1-lagig
Tork® T1 Jumborollen Toilettenpapier

Das Tork Jumbo Toilettenpapier System steht für Zeiteffizienz und geringe Kosten, da es viel mehr Toilettenpapier bietet als Standardrollen.

Tork Toilettenpapiere zeichnen sich durch eine ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und optimale Leistung aus und sind für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz geeignet.

  • hohe Kapazität = weniger Wartung
  • hochwertige Prägungen
  • sehr weiches Papier

Die Tork Papierqualitäten reichen von der einfachen Universal-Qualität bis zur luxuriösen Premium-Qualität und bieten für jede Waschraumanforderung die optimale Lösung.


Weitere Informationen:
Rollendurchmesser [cm]:
26
Rollenlänge [m]:
650
Stück [VE]:
6
Produktart:
Großrollenpapier
Produktkategorie:
Toilettenpapier
Blattanzahl [pro Rolle]:
3.250
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Universal
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-großrolle 1lagig, Tork Jumbo Toilettenpapier, Universal, 1-lagig, T1, Blattmaße 9, 5 x 35, TORK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,43*
€ 57,78*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 44,02*
€ 57,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 98,52*
€ 121,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,78*
€ 68,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,90*
€ 66,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,96*
€ 64,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 7,33667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
554000
ab € 30,86*
Zubehör
Tork
554008
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.