Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SM460006 Herst.-Nr.: 460006 EAN/GTIN: 7322540782349 |
| | |
|
| | |
| Tork 460006 Spender für Mini-Jumbo Toilettenpapier Spendersystem T2 im Image Design™ Tork® 460006 Spender für Mini-Jumbo Toilettenpapier T2Ein modernes Design mit geschwungenen Linien und subtilen Kurven, die sich nahtlos in Ihren Waschraum fügen. Hinterlassen Sie einen nachhaltigen Eindruck, der Stil und Image Ihres Unternehmens wieder spiegelt. Gebürsteter Edelstahl mit Fingerabdruckschutz sieht großartig aus und bleibt sauber. - leicht zu reinigen
- Fingerabdruckschutz
- Restrollenfunktion
- integrierte Papierbremse
- kein Papier auf dem Boden
- System: T2 – Toilettenpapier Mini Jumbo Rollen System
- Farbe: Edelstahl
Maße (HxBxT): 25,4 x 35,5 x 13,3 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 35,5 | Höhe [cm]: | 25,4 | Tiefe [cm]: | 13,3 | Produktart: | Toilettenpapierspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | Edelstahl | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Montageort: | Wand | Produktserie: | Image Design | Spendersystem: | T2 - Toilettenpapier Mini Jumbo Rollen System | Material: | Edelstahl | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork handtuchspender, handtuchspender, TORK |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,07* | € 70,21* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,08* | € 70,23* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 52,40* | € 70,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 56,06* | € 72,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 56,73* | € 73,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|