Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SM15850 Herst.-Nr.: 15850 EAN/GTIN: 7322540539929 |
| | |
|
| | |
| Tork 15850 Xpressnap Extra Soft Weiße Spenderserviette Premium 2-lagig für Spendersystem N4, 1/2 Falzung Tork 15850 Xpressnap® Extra Soft Weiße Spenderserviette Tork Xpressnap® Serviettenspender sind eine ideale Lösung für Selbstbedienungsrestaurants. Mit diesem System können Sie Ihren Serviettenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern um 25 % senken. Die 2-lagigen Tork Xpressnap® Extra Soft Weiße Spenderservietten sind ideal für Betriebe, die auf eine praktische Handhabung Wert legen und einen guten Eindruck bei ihren Kunden hinterlassen wollen. - eine größere (im entfalteten Zustand), dicke und weiche 2-lagige Serviette verbessert das Erlebnis für Ihre Gäste
- einzigartige Verpackungslösung: Die Serviettenbündel werden durch eine Plastikhülle geschützt, die bessere Hygiene und eine praktischere Handhabung ermöglicht
- Spendersystem: N4 – Spenderserviettensystem Interfold
- Länge entfaltet: 21,3 cm
- Breite entfaltet: 33,0 cm
- Länge gefaltet: 10,7 cm
- Breite gefaltet: 16,5 cm
- Lagen: 2
- Geprägt: Ja
Weitere Informationen: | | Blattbreite [cm]: | 16,5 | Blattlänge [cm]: | 21,3 | Inhalt [VE]: | 8.000 | Produktart: | Spenderserviette | Produktkategorie: | Servietten | Farbe: | weiß | Lagen: | 2 | Qualitätsstufe: | Premium | Spendersystem: | N4 - Spenderserviettensystem Interfold | Material: | Papier | Falz: | 1/2 | Inhalt [Stück]: | 1.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 11,55625* | € 15,7225* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,6075* | € 16,85* | | | | | 11 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,80625* | € 20,32625* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,83* | € 20,60875* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 73,34* | € 93,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|