Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A1
Artikel-Nr.:
     894-SK1004
Hersteller:
     SafetyFrameP
Herst.-Nr.:
     91.2053
EAN/GTIN:
     610098068310
Artikeldatenblatt
Safety Frame P, Rahmen für Flucht- und Rettungspläne stabile Ausführung aus Aluminium, Format: DIN A1
Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger stabiler Aluminiumrahmen.

zur unsichtbaren Wandfixierung,

Scheibe aus Acrylglas


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Informationsrahmen | Rettungsplanrahmen
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A1
Breite:
84,1 cm
Höhe:
59,4 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2052
ab € 54,21*
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2051
ab € 40,05*
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2050
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.