Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A2
Artikel-Nr.:
     894-SK1003
Hersteller:
     SafetyFrameP
Herst.-Nr.:
     91.2052
EAN/GTIN:
     610098068303
Artikeldatenblatt
Safety Frame P, Rahmen für Flucht- und Rettungspläne stabile Ausführung aus Aluminium, Format: DIN A2
Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger stabiler Aluminiumrahmen.

zur unsichtbaren Wandfixierung,

Scheibe aus Acrylglas


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Informationsrahmen | Rettungsplanrahmen
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A2
Breite:
59,4 cm
Höhe:
42,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2053
ab € 88,24*
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2051
ab € 39,88*
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2050
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.