Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A3
Artikel-Nr.:
     894-SK1002
Hersteller:
     SafetyFrameP
Herst.-Nr.:
     91.2051
EAN/GTIN:
     610098068297
Artikeldatenblatt
Safety Frame P, Rahmen für Flucht- und Rettungspläne stabile Ausführung aus Aluminium, Format: DIN A3
Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger stabiler Aluminiumrahmen.

zur unsichtbaren Wandfixierung,

Scheibe aus Acrylglas


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Informationsrahmen | Rettungsplanrahmen
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A3
Breite:
42,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2053
ab € 88,08*
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2052
ab € 54,30*
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2050
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.