Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4
Rahmen für Fluchtpläne, inkl. Diebstahlsicherung, Bilmaß: DIN A4
Artikel-Nr.:
     894-SK1001
Hersteller:
     SafetyFrameP
Herst.-Nr.:
     91.2050
EAN/GTIN:
     610098068280
Artikeldatenblatt
Safety Frame P, Rahmen für Flucht- und Rettungspläne stabile Ausführung aus Aluminium, Format: DIN A4
Rahmen für Flucht- und Rettungspläne

Hochwertiger stabiler Aluminiumrahmen.

zur unsichtbaren Wandfixierung,

Scheibe aus Acrylglas


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Informationsrahmen | Rettungsplanrahmen
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2053
ab € 88,46*
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2052
ab € 54,58*
Ähnlich
SafetyFrameP
91.2051
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.