| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SH5130 Herst.-Nr.: 9049105046 EAN/GTIN: 4017765041939 |
| | |
|
| | |
| Schuberth Adapter SHP-C 16 mm zur Befestigung des Visiers SVC an einem Schutzhelm Schuberth Visier SVP + SVC Carrierals Ergänzung für Schuberth Schutzhelme - Scheibe aus Polycarbonat
- Visier gewinkelt für einen guten Rundumschutz
- auch mit Gehörschutzkapseln SHP 28-C kombinierbar
Material: Polycarbonat Gewicht: ca. 100 g Temperaturbereich: -40ºC bis +130ºC zertifiziert nach EN 166:2001 Zur Befestigung des Visiers SVP an einem Schuberth-Schutzhelm, ist je nach Befestigungsart des Helmes folgender Adapter zu wählen: - SHP-C 30 mm: für Helme mit 30 mm Slot-System (EuroGuard 4)
- SHP-C 16 mm: für Helme mit 16 mm Doppelslot-System (Baumeister 80, Elektriker 80)
- SHP Clip 30 mm: für Helme ohne Steckschlitze (BOP)
Weitere Informationen: | | Produktart: | Adapter | Produktkategorie: | Sicherheitshelme | Farbe: | schwarz | geeignet für: | Sicherheitshelme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,78* | € 12,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,81* | € 12,88* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,78* | € 12,88* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 9,87* | € 14,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 10,69* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|