Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polizeigitter Typ L, Maße (BxHxT): 2,1 x 1,1 x 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polizeigitter Typ L, Maße (BxHxT): 2,1 x 1,1 x 0,6 m
Polizeigitter Typ L, Maße (BxHxT): 2,1 x 1,1 x 0,6 m
Polizeigitter Typ L, Maße (BxHxT): 2,1 x 1,1 x 0,6 m
Artikel-Nr.:
     894-SG4129
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419.013
EAN/GTIN:
     4250384740979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter
Polizeigitter Typ L Absperrgitter für den individuellen Einsatz
Polizeigitter Typ L

Besonders robustes Absperrgitter für den individuellen Einsatz

  • Rundrohr Ø 33,0 mm
  • die starre Ausführung ermöglicht einen besonders schnellen Aufbau
  • mit Hilfe angeschweißter Verbindungsbügel können mehrere Elemente miteinander verbunden werden

Maße (HxTxL): 1,10 x 0,6 x 2,1 m


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
33,5
Höhe [cm]:
110,0
Länge [cm]:
210
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 291,74*
€ 349,28*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 239,49*
€ 349,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,16*
€ 357,11*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 322,09*
€ 384,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 387,72*
€ 459,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,39*
€ 483,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 356,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.