Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polizeigitter Typ L Robustes Stahlgestell für den individuellen Einsatz, aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, die starre Ausführung ermöglicht einen besonders schnellen Aufbau, s...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polizeigitter Typ L, Maße (BxHxT): 2,1 x 1,1 x 0,6 m
Polizeigitter Typ L, Maße (BxHxT): 2,1 x 1,1 x 0,6 m
Polizeigitter Typ L, Maße (BxHxT): 2,1 x 1,1 x 0,6 m
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-419_013
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419_013
EAN/GTIN:
     4250384740979
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter
Polizeigitter Typ L Robustes Stahlgestell für den individuellen Einsatz, aus Ø 33,7 mm Rundrohr verschweißt, die starre Ausführung ermöglicht einen besonders schnellen Aufbau, seitlich am Gestell sind Haken und Verbindungsbügel angeschweißt, die ein Verbinden mehrerer Elemente ermöglichen. Abmaße: Höhe: 1,10m, Tiefe: 0,60m, Länge: 2,10m, verzinkt
Weitere Informationen:
33,54:
KG Zolltarifnummer
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 291,30*
€ 347,09*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 239,12*
€ 347,11*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 355,20*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 294,06*
€ 373,09*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 320,02*
€ 382,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,68*
€ 413,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 355,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.