Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette für Absperrgitter 'Police L'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vierkantrohr-Stapelpalette für Absperrgitter -Police-L- (Art. 50196)
Modellbeispiel: Vierkantrohr-Stapelpalette für Absperrgitter -Police-L- (Art. 50196)
Technische Ansicht: Stapelpalette für Absperrgitter -Police L- (Art. 50196)
Anwendungsbeispiel: Stapelpalette mit Absperrgitter -Police L- (nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328SW-50196
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527232855
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl verzinkt
  • Außenmaße (LxBxH): 2200 x 1050 x 760 mm
  • Grundkonstruktion: Vierkant
  • Vierkanthöhe: 60 mm
  • Vierkanttiefe: 60 mm
  • Gewicht: ca. 61 kg

|
  • Lagerung oder Transport von 25 Polizeigittern (Art. 419.013)
  • durch Staplereinfahrtaschen von allen Seiten anfahrbar
  • sehr stabile Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion
  • sichere Lagerung und einfache Bestückung sowie Entnahme der Polizeigitter
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Stapelpalette
Breite:
1050 mm
Höhe:
760 mm
Länge:
2200 mm
Material:
Stahl verzinkt
Vierkantrohr Breite:
60 mm
Vierkantrohr Tiefe:
60 mm
Gewicht:
61 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Stapelpalette, Transportpalette, Lagerpalette, Konsolgerüstpalette, Palette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 393,22*
€ 454,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,11*
€ 454,95*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 389,49*
€ 465,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,64*
€ 488,26*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 358,40*
€ 499,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,91*
€ 554,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,52*
€ 539,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,68*
€ 500,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,65*
€ 488,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,49*
€ 463,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
419.013
ab € 239,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.