Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schoeller Öl-Saugschlauch aus PP Flocken, Maße (BxL): 7,5 x 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schoeller Öl-Saugschlauch aus PP Flocken, Maße (BxL): 7,5 x 300 cm
Schoeller Öl-Saugschlauch aus PP Flocken, Maße (BxL): 7,5 x 300 cm
Schoeller Öl-Saugschlauch aus PP Flocken, Maße (BxL): 7,5 x 300 cm
Artikel-Nr.:
     894-SD1042
Hersteller:
     Schoeller
Herst.-Nr.:
     BS2
EAN/GTIN:
     4260589110606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Schoeller Öl-Saugschlauch aus PP Flocken zum Auslegen rund um Leckagen
Schoeller PP Öl-Saugschläuche 15,6 L

Die Schoeller Öl-Saugschläuche aus Polypropylen-Flocken eignen sich ideal um Leckagen einzudämmen und deren Verlaufen zu verhindern.

  • Aufnahmekapazität: 15,6 L
  • verhindert die Ausbreitung von Leckagen
  • grenzt den Einsatzbereich erheblich ein
  • Maße (BxL): 7,5 x 300 cm

Einsatzbereiche:

  • blau: Öl und ölige Substanzen, trennt Öl von Wasser
  • grau: Universelle Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, wässrige Lösungen, Kühlmittel, Lösungsmittel, Säuren oder Laugen
  • gelb: Chemikalien und chemische Substanzen wie Gefahrenstoffe

Anwendungsbereiche:

Zum Auslegen rund um Leckagen und zur präventiven Anwendung rund um Maschinen und Motoren.


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
300
Produktart:
Bindevlies
Produktkategorie:
Bindemittel
Farbe:
blau
Aufnahme von:
Öl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,84875*
€ 11,52875*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,87*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 13,87*
32 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,65375*
€ 15,11375*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,70625*
€ 16,47625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.