Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies-Saugschlauch, Ausführung Öl, Länge 3000 mm, Ø 75 mm, blau, VE 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Bindevlies-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     103-123212
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     BS2
EAN/GTIN:
     4260589110606
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Bindevlies-Saugschlauch, Ausführung Öl, Länge 3000 mm, Ø 75 mm, blau, VE 8 Stk.

Präventiv zum Auslegen um Maschinen, Fässer etc. sowie zum Eingrenzen von Leckagen. Extrem saugfähig und flexibel. 100% PP-Vliesflockenfüllung.

Ausführung Öl (Farbe Blau) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Öl
Bindung:
125 l/VE
Material:
100% PP-Vliesflockenfüllung
Länge:
3 m
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
8 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Saugkissen, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies saugschlauch ausführung öl, öl aufsaugtuch, ölbindevlies schlauch, 123212 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Ölsperre, Saugschlauch, Saugschläuche, Saugstrümpfe, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies-Bindemittel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
34 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,84875*
€ 11,52875*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,87*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 13,87*
32 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,65375*
€ 15,11375*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,70625*
€ 16,47625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,52875*
€ 13,71921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15875*
€ 13,27891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75875*
€ 12,80291
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84875*
€ 10,53001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 92,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.