Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlängel für Öle, Länge 3.000 mm, 8 Stk/VE 470735-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470735-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     BS2
EAN/GTIN:
     4260589110606
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Schlängel für Öle, Länge 3.000 mm, 8 Stk/VE Der Bindevlies-Schlängel für Öle lässt sich passgenau um Motoren und andere ölige Maschinen legen und dämmt damit den Ölaustritt ein. Gefüllt mit saugfähigen Polypropylen-Flocken, nimmt der Öl-Schlängel das Öl sicher auf. Bindevlies-Schlängel für Öle grenzt Ölaustritt ein Saugfähige Polypropylen-Flocken in einer Vlieshülle Passt dank Durchmesser von 75 mm auch in kleinere Lücken 8 Stk/VE Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Aufnahmekapazität = 80 l Material = Polypropylen (PP) Länge = 3000 mm Durchmesser = 75 mm Farbe = blau
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
80 l
Durchmesser:
75 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl
Farbe:
blau
Länge:
3000 mm
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
9.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
56031480
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,84875*
€ 11,52875*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,87*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 13,87*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,65375*
€ 15,11375*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,70625*
€ 16,47625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,11375*
€ 17,98536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25375*
€ 16,96196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14375*
€ 16,83106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65375*
€ 13,86796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 120,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.