Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlängel, Durchm.xL 75x3000 mm, Aufnahme 125 l, für Öle, Farbe blau, Karton mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlängel, Durchm.xL 75x3000 mm, Aufnahme 125 l, für Öle, Farbe blau, Karton mit
Schlängel, Durchm.xL 75x3000 mm, Aufnahme 125 l, für Öle, Farbe blau, Karton mit
Schlängel, Durchm.xL 75x3000 mm, Aufnahme 125 l, für Öle, Farbe blau, Karton mit
Schlängel, Durchm.xL 75x3000 mm, Aufnahme 125 l, für Öle, Farbe blau, Karton mit
Artikel-Nr.:
     369-E869702
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E869702
EAN/GTIN:
     4260589110606
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
∙ Bestmöglicher Schutz zur Eingrenzung von Leckagen, abgesaugte Flüssigkeiten werden sofort gebunden ∙ Besonders für den Dauereinsatz geeignet ∙ Halten Gehwege trocken, sicher und rutschfest
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
80 l/VE
Ø:
75 mm
für Teile:
Öl
für Medium:
Öl
Abmessungen (Ø x L):
75 x 3.000
Abmessung Ø:
75 mm
Abmessungen Länge:
3.000 mm
Abmessung (Ø x L):
75 x 3.000
VE:
8 Stück
VE/Stück:
8 Stück
Länge:
3000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,84875*
€ 11,52875*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,87*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 13,87*
32 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,65375*
€ 15,11375*
Lager 369
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,70625*
€ 16,47625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,47625*
€ 19,60674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54625*
€ 18,50004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46625*
€ 18,40484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70625*
€ 15,12044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 131,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.