Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Allroundline ALA, Pfosten: gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Allroundline ALA, Pfosten: gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Gurtpfosten Allroundline ALA, Pfosten: gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Gurtpfosten Allroundline ALA, Pfosten: gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Artikel-Nr.:
     894-RS3030
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALA-30-3,0-0170
EAN/GTIN:
     4251021123742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Allroundline ALA Metallpfosten gelb, Gurt gelb/schwarz
Gurtpfosten ALLROUNDLINE ALA

Zuverlässiger Stahl-Absperrpfosten zum Absperren und Leiten von Menschenmengen.

  • stabiler Stahlpfosten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • ausziehbar bis 3,0 m
  • Bodenteller mit schwarzer Kunststoffummantellung

Technische Daten:

  • Bodenteller Durchmesser: 350 mm
  • Bodenteller Höhe Außenkante: 30 mm
  • Gesamthöhe: 100,0 cm
  • Gewicht, inkl. Gurtkassette: 10,5 kg
  • Gurtbandbreite: 50 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,5
Gewicht [kg]:
10,5
Gurtbreite [cm]:
5
Gurtlänge [cm]:
300
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 76,44*
€ 95,27*
2 Tage
630
€ 6,99*
ab € 77,905*
€ 97,465*
€ 4,95*
ab € 81,00*
€ 100,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 80,66*
€ 100,72*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 95,71*
€ 118,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,47*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 8,68*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 47,15*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 52,45*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,66*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 5,97*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 34,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.