Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegelaufsatz ALCT-O, Gurt gelb/schwarz, 50 mm x 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105325
105325
Artikel-Nr.:
     164-105325
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     ALCT-O/0170
EAN/GTIN:
     4251021125289
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegelaufsatz ALCT-O
Gurt: 9 m gelb/schwarz diagonal gestreift,
ca. 50 mm breit
Gehäuse: orange mit schwarzen Elementen
Anwendung:
- passend für eine Vielzahl von Leitkegeln
- kompatibel mit allen Allroundline
Gurtabsperrpfosten
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Gurt stufenlos bis max. 9 m ausziehbar
- durch Spannfedermechanismus automatisches
Einziehen
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
gestreift
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Länge:
9000 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitkegelaufsatz, leitkegel gelb/schwarz, leitkegel, leitkegel rs, Gurtabsperrung, Leitkegelabsperrung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,29*
€ 68,63*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 54,00*
€ 68,72*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 54,89*
€ 69,73*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 60,78*
€ 76,96*
2 Tage
530
€ 6,99*
ab € 61,4947*
€ 77,4347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,36*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,92*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.