Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für Leitkegelaufsatz ALCT-O, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105331
105331
Artikel-Nr.:
     164-105331
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     ALCT-WH
EAN/GTIN:
     4251021126064
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Wandhalter für Leitkegelaufsatz ALCT-O
Material: Metall
Farbe: schwarz
Die platzsparende Alternative zu Leitkegel oder
Absperrpfosten, zur Anbringung an der Wand.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rs, leitkegel, Befestigungsmaterial, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,02*
€ 46,42*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 35,57*
€ 46,55*
3 Tage
520
€ 6,99*
ab € 38,2534*
€ 50,0734*
€ 4,95*
ab € 38,85*
€ 50,82*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 46,51*
€ 60,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 47,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.