Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Warnschutzbekleidung Parka, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     894-PL2053.S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2053044
EAN/GTIN:
     4030913018904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Parka orange mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: S - Größe S

Warnschutz-Parka uni

Rundum geschützt bei Regen, Schnee und Wind!

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • Kapuze einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • diverse Taschen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Parka | Warnschutzjacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
orange
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,41*
€ 57,29*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,85*
€ 58,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 58,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,27*
€ 59,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 61,78*
€ 76,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 44,18*
Ähnlich
Planam
2053052
ab € 44,18*
Ähnlich
Planam
2053048
ab € 44,09*
Ähnlich
Planam
2053056
ab € 43,81*
Ähnlich
Planam
2053060
ab € 44,17*
Ähnlich
Planam
2053064
ab € 48,65*
Ähnlich
Planam
2053068
ab € 48,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.