Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: 4XL - Größe: 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Regenjacke Jet, hellgrau, Größen: XS - 4XL, wasser- und winddicht Version: 4XL - Größe: 4XL
Artikel-Nr.:
     894-PL1486.4XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1486068
EAN/GTIN:
     4030913949352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Planam Regenjacke Jet hellgrau atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht

Ausgewählte Version: 4XL - Größe: 4XL

Regenjacke Jet

Zuverlässiger Schutz bei Regen

  • wasserdicht
  • winddicht
  • atmungsaktiv
  • wasserdichte Reißverschlüsse
  • hinterklebte Nähte
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • zusätzliche Innentasche
  • verstellbare Kapuze
  • verstellbarer Kordelzug im Bund

Material:

Obermaterial: 70% Nylon, 30% Polyester, TPU-Membran

Futter: 100% Polyester

Farbe: anthrazit und hellgrau

Größen: XS - 4XL


  • Version: 4XL - Größe: 4XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
4XL
Produktart:
Regenjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Nylon
Nylonanteil [%]:
7000 %
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
hellgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,76*
€ 26,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,82*
€ 27,71*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 52,60*
€ 68,57*
€ 4,95*
ab € 52,20*
€ 68,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1486064
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
1486052
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
1486048
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
1486044
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
1486056
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
1486040
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
1486060
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.