Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     894-PL1448.S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1448044
EAN/GTIN:
     4030913057958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Planam Regenoverall marine wasserdicht mit Kapuze und Reflexbiesen

Ausgewählte Version: S - Größe S

Regenoverall

  • wasserdicht durch PVC-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen
  • Reflexbiesen
  • Gummizug im Bund
  • verstellbare Fußweite
  • 2 seitliche Taschen mit Patte

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Polyvinylchlorid (PVC)-beschichtet

Teilfutter: 100 % Nylon

Netzfutter

 

Farbe: marine

 

Größen: S - XXXL


  • Version: S - Größe S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Overall
Produktkategorie:
Overalls
Farbe:
blau
Ausstattung:
Regenschutz
Typ:
Herren
Material:
Nylon | Polyester
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, monteuroverall planam, Regenschutzbekleidung Regenoverall, mit Kapuze, marine, Gr. S - XXXL, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,20*
€ 19,82*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,90*
€ 19,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,96*
€ 22,00*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,23*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1448052
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1448048
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1448056
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1448060
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1448064
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
1406044
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.