Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Edelstahl 'Dame und Herr', selbstklebend, 9,5x11,0x0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm Edelstahl 'Dame und Herr', selbstklebend, 9,5x11,0x0,2 cm
Piktogramm Edelstahl 'Dame und Herr', selbstklebend, 9,5x11,0x0,2 cm
Piktogramm Edelstahl 'Dame und Herr', selbstklebend, 9,5x11,0x0,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-PK1101
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     P0101
EAN/GTIN:
     4250519700007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
piktogramm damen/herrentoilette ede...
Phos Piktogramm aus Edelstahl Toilettenschild mit Symbol WC Damen und Herren
PHOS Piktogramme

Die hochwertigen Piktogramme aus Edelstahl überzeugen dank der klaren Formgebung mit ihrem zeitlosen, funktionalen und klaren Design.

  • aus matt gebürstetem Edelstahl gelasert
  • verschiedene Symbole erhältlich
  • selbstklebend, inklusive Klebepads

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,5
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
0,2
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Phos
Symbol:
Dame und Herr
Marke:
PHOS
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
9,5 × 11,0 × 0,2
B × H:
9,5 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: damen- / herrentoilette, Piktogramm Edelstahl 'Dame und Herr', selbstklebend, 9, 5x11, 0x0, 2 cm, PHOS, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 52,11*
€ 68,71*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,20*
€ 93,25*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,08*
€ 124,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 128,91*
Ähnlich
Wolk
ab € 38,91*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,50*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,16*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,31*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,64*
Ähnlich
Wolk
ab € 79,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.