Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,WC Damen/Herren,Edelstahl,selbstklebend,HxB 110x95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118451
118451
Artikel-Nr.:
     711-118451
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     PK1101
EAN/GTIN:
     4250519700007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
piktogramm damen/herrentoilette ede...
Türschild
  • WC Damen/Herren
  • aus Edelstahl
  • selbstklebend
  • Höhe x Breite 110 x 95 mm

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Türschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
WC Damen/Herren
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
110 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: damen- / herrentoilette, Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,60*
€ 94,98*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 124,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 126,53*
Ähnlich
Wolk
ab € 38,99*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,55*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,17*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,91*
Ähnlich
Wolk
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
ab € 78,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.