Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica VISOR permanent Marker, markiert auf allen Oberflächen Version: 05 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pica VISOR permanent Marker, markiert auf allen Oberflächen Version: 05 - schwarz
Pica VISOR permanent Marker, markiert auf allen Oberflächen Version: 05 - schwarz
Pica VISOR permanent Marker, markiert auf allen Oberflächen Version: 05 - schwarz
Pica VISOR permanent Marker, markiert auf allen Oberflächen Version: 05 - schwarz
Pica VISOR permanent Marker, markiert auf allen Oberflächen Version: 05 - schwarz
Pica VISOR permanent Marker, markiert auf allen Oberflächen Version: 05 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-PI0080.05
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     990/46
EAN/GTIN:
     4260056153495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Pica Visor Permanentmarker Spezialmarker mit trockener Gel-Mine

Ausgewählte Version: 05 - schwarz

PICA VISOR permanent Marker

Der Pica VISOR ist ein innovativer Spezialmarker für vielseitige Markierungen.

Er ist extrem unempfindlich und schreibt auf fast allen Materialien und Oberflächen. Dabei spielt es keine Rolle ob der Untergrund trocken, freucht, glatt, rau, staubig oder ölig ist.

Bei der Mine handelt es sich um eine innovative Wachs-Signierkreide.

  • Köcherschoner für die einfache Ein-Hand-Bedienung
  • Mine trocknet nicht aus
  • von allen glatten Oberflächen lässt sich die Markierung trocken entfernen

  • Version: 05 - schwarz
Weitere Informationen:
Produktart:
Gelmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserfest
Tinte:
permanent
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,37*
5
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 7,15*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 7,23*
2 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 7,30*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
991/46
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.