Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Industrie-Marker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanent-Industrie-Marker, schwarz
Permanent-Industrie-Marker, schwarz
Permanent-Industrie-Marker, schwarz
Permanent-Industrie-Marker, schwarz
Permanent-Industrie-Marker, schwarz
Permanent-Industrie-Marker, schwarz
Artikel-Nr.:
     369-E6000054
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     E6000054
EAN/GTIN:
     4260056153495
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Industriemarker "VISOR PERMANENT"
Ausführung: Industriemarker mit ergonomischer Drehmechanik ∙ Nachfüllbar ∙ Einhandbedienung ∙ Ersetzt bis zu 5 Tinten- oder Lackmarker ∙ Extrem langlebig und umweltfreundlich
Anwendung: Für alle Material-Oberflächen, trocken, feucht, glatt oder rau etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
85 mm
Stärke:
2-4 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,42*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 7,20*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 7,27*
Lager 369
5
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,32*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
991/46
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.