Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspüllösung pH Neutral Einzelkarton Neutralisierung von Säuren Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspüllösung pH Neutral Einzelkarton Neutralisierung von Säuren Alkali
Plum Augenspüllösung pH Neutral Einzelkarton Neutralisierung von Säuren Alkali
Plum Augenspüllösung pH Neutral Einzelkarton Neutralisierung von Säuren Alkali
Artikel-Nr.:
     894-PC4755
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4755
EAN/GTIN:
     5715205475526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Plum Augenspüllösung pH Neutral Einzelkarton zur Neutralisierung von Säuren und Alkali
PLUM Augenspüllösung pH Neutral Phosphate

Handliche Flasche mit steriler Phosphatlösung (4,9 %) wirkt neutralisierend und minimiert die Wirkung bei Unfällen mit Säuren und Alkali.

  • zum Ausspülen von Säuren und Akali
  • geeignet für den Einzeleinsatz oder für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation
  • versiegelte Flaschen halten bis zu 3,5 Jahre
  • gemäß EN 15154-4
  • einfache Handhabung
  • erhältlich mit Einzelaufsatz oder DUO Aufsatz für beide Augen

Spülzeit:

200 ml ca. 2 Minuten


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
200
Stück [VE]:
1
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspüllösung
Produktkategorie:
Augenspülungen
Inhaltsstoff:
Phosphatlösung (4,9 %)
Marke:
plum
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,50*
ab € 7,07*
€ 10,54*
3 Tage
110
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 13,26*
1 Tag
150
€ 5,45*
ab € 9,18*
€ 13,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,53*
2 Tage
147
€ 4,99*
ab € 9,54*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.